「4n-600aacl」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 800mAh

    オーム電機(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 900mAh

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
    タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    安全装置内蔵
    仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
  • 補修用電池 東芝ライテック

    補修用電池

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)4.8グリーン購入法適合
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)

    バックアップ用充電池 Ni-MH

    CHINO(チノー)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コイル式オールステンストロングカッター 土牛

    コイル式オールステンストロングカッター

    土牛
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
    材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • DI-28P用電池(ニッケル水素電池) ムサシインテック

    DI-28P用電池(ニッケル水素電池)

    ムサシインテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    DI-28Pシリーズ用の交換用電池
    適合シリーズDI-28Pシリーズ
  • 停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    停電補修用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    24,880税込27,368
    1個
    62日以内出荷
関連キーワード
600 600 板特集