カテゴリ
- 作業工具(8)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4nv-24l」の検索結果

インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97差込角(mm)12.7ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6586質量(kg)2.3差込角(mm)12.7ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(15個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L02T-E/MS
MICROCHIP¥989税込¥1,0881袋(15個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応