カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25二面幅S(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら