カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,739)
  • 制御機器(1,141)
  • 自動車純正部品(321)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 事務用品(141)
  • 電気材料(135)
  • バイク純正部品(117)
  • 自動車補修部品(117)
  • 電動工具(98)
  • 切削工具(94)
  • オフィス家具(92)
  • メカニカル部品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(51)
  • 農業機械(43)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • バイク部品(31)
  • 機構部品(30)
  • 家電(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 溶接用品(25)
  • 測定用品(25)
  • 建築金物(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業工具(16)
  • 研磨材(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 防犯用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 保管用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 日用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,347)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • CKD(250)
  • エスコ(125)
  • 三菱電機(111)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • ホンダ(88)
  • AMPHENOL(76)
  • RS PRO(76)
  • コガネイ(74)
  • スバル(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • スズキ(63)
  • ニッサン(60)
  • 渡辺電機工業(60)
  • SIEMENS(54)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • 日東工業(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,255)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(177)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
  • リサイクル・リビルト(5)
  • レンタル(1)
  • 修理(3)
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

4,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1巻
    3日以内出荷
    自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
    質量(kg)42.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ダンロック ミツヤ

    ダンロック

    ミツヤ(6件のレビュー)
    369税込406
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合厚さ(mm)5~8(段ボール)
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • ケーブル横出しトロリー 4P20A Panasonic(パナソニック)

    ケーブル横出しトロリー 4P20A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • 1/2" パイプエキストラクター エスコ

    1/2" パイプエキストラクター

    エスコ(3件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-4
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)

    樹脂カバー付タイヤバー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
    材質クロムバナジウム鋼
  • 3/4" パイプエキストラクター エスコ

    3/4" パイプエキストラクター

    エスコ(1件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-6
  • PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリング

    PALシリーズ 配管ジョイント金具

    ヤマトエンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    配管への接続がさらに簡単です。
    材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    ゴム栓式排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 05型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
    用途木製引戸用仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14車輪径(Φmm)36高さ(mm)37タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
  • PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 3/8" パイプエキストラクター エスコ

    3/8" パイプエキストラクター

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-3
  • 1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ

    1/4インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(6個)
    当日出荷
    より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
...