カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • カプラー(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ニッタ(1)
ねじ径
  • 1/2(1)
ソケットorプラグ
  • プラグ(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6(1)
  • 0.7(22)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4.5(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器マルチカプラ MAM-A型 プラグ日東工器
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
カプラーカテゴリ