カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • カプラー(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(5)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/2(5)
ソケットorプラグ
  • プラグ(4)
使用流体
  • ガス(4)
  • (4)
  • (3)
  • 空気(4)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(5)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.6(1)
  • 0.7(22)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 4.5(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
関連キーワード
カプラーカテゴリ