カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • 制御機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pin fan」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース用ファン サンワサプライケース用ファンサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20付属品取り付け用ネジ×4消費電力(W)2.04回転数(min-1[r.p.m])4000騒音レベル(dB(A))28アズワン品番64-0850-32電源コード(cm)26定格容量(A)DC12V 0.17最大風量(CFM)18.72
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
30cm ケースファン(4ピン)電源延長ケーブル オス/メス StarTech.com30cm ケースファン(4ピン)電源延長ケーブル オス/メスStarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄型で柔軟性の高い設計 既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長4ピンコネクタCPUファン用長さ(mm)305レッド/ブラック/イエロー/ブルー高さ(mm)8質量(g)5コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オスケーブル長(cm)30.5コネクタAMolex(4ピン、PWM)コネクタBMolex(4ピン、PWM)変換タイプメス - オス
FAN用電源延長ケーブル 長尾製作所FAN用電源延長ケーブル長尾製作所
399税込439
1個
7日以内出荷
ファンの電源ケーブルを延長します。 4pinPWM / 3pinFAN両対応
黒/黄/緑/青コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)変換タイプメス - オス
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
ファン用電源変換ケーブル アイネックスファン用電源変換ケーブルアイネックス
369税込406
1本
4日以内出荷
コネクタ Panasonic(パナソニック)コネクタPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
種類その他ピンタイプ4
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス StarTech.com30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オスStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブルマザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐長さ(mm)305レッド/ブラック/イエロー/ブルー質量(g)10ケーブル長(m)0.305コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2ケーブル長(cm)30.5コネクタAMolex(4ピン、PWM)コネクタBMolex(4ピン、PWM)変換タイプメス - オス
USB電源変換ケーブル サンワサプライUSB電源変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーションStarTech.com
26,980税込29,678
1個
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー電圧ブースター搭載USB変換ケーブルタイムリー
899税込989
1個
当日出荷
簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)
適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
ファン用電源3分岐ケーブル 長尾製作所ファン用電源3分岐ケーブル長尾製作所
349税込384
1個
7日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3ケーブル長(cm)各10RoHS指令(10物質対応)対応
ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMIASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル長尾製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。
仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS PLATINUM認証電源 LIAN LI80PLUS PLATINUM認証電源LIAN LI
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 デュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計された革新的なL字型のデザインを採用しました。 セカンドチャンバーに垂直配置した際にプラグインコネクタが外側を向くことで、ケーブルの抜き差しが容易になります。 水冷やUNIFAN、STRIMER PLUSなど、マザーボード上のUSBピンヘッダーを使用するUSBデバイスが多く、マザーボード上のピンが足りず、別途内部USBハブが必要な場合が多かったですが、「EDGE」シリーズはUSB2.0ハブ機能を内蔵。新たにUSBハブを別途用意する必要はありません。 最新の12V-2×6ケーブルが付属しており、12+4ピンの12ピンに色が塗られ、挿し込み漏れを防止しています。 2枚のVGAを扱う場合や、複数のコネクタをもつVGAを使用する場合には最適です。 セミファンレス機構に対応し、搭載された120mmファンは最小のノイズレベルを実現するため、負荷20%までゼロ回転モードで動作します。
サイズW86×H150×D182mm規格対応:Cybenetics ATX 3.1対応入力周波数(Hz)50~60各種認証80PLUS PLATINUM認証/SYBENETICS PLATINUM認証/PPLP PLATINUM認証入力電圧100~240V
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PROSILVER STONE(シルバーストーン)
4,698税込5,168
1台
10日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ デュアルボールベアリングによる長寿命・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームBlack質量(g)実質量:410備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4 pin PWMノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
120mmファン Thermalright120mmファンThermalright
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PROSILVER STONE(シルバーストーン)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小・低消費電力・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBTブラック質量(g)157電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0-2000定格電力(W)2.52定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.21型番SST-AP120i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.52コネクタ4pin PWMノイズレベル0~38.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~74CFM
ファン用電源延長ケーブル 長尾製作所ファン用電源延長ケーブル長尾製作所
289税込318
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオスRoHS指令(10物質対応)対応
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
80PLUS PLATINUM認証電源 LIAN LI80PLUS PLATINUM認証電源LIAN LI
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 デュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計された革新的なL字型のデザインを採用しました。 セカンドチャンバーに垂直配置した際にプラグインコネクタが外側を向くことで、ケーブルの抜き差しが容易になります。 水冷やUNIFAN、STRIMER PLUSなど、マザーボード上のUSBピンヘッダーを使用するUSBデバイスが多く、マザーボード上のピンが足りず、別途内部USBハブが必要な場合が多かったですが、「EDGE」シリーズはUSB2.0ハブ機能を内蔵。新たにUSBハブを別途用意する必要はありません。 最新の12V-2×6ケーブルが付属しており、12+4ピンの12ピンに色が塗られ、挿し込み漏れを防止しています。 12V-2×6ケーブルの他に、追加でPCIe 8ピン x2 to 12V-2×6ケーブルが付属します。 2枚のVGAを扱う場合や、複数のコネクタをもつVGAを使用する場合には最適です。 セミファンレス機構に対応し、搭載された120mmファンは最小のノイズレベルを実現するため、負荷20%までゼロ回転モードで動作します。
サイズW86×H150×D182mm出力(W)●+12Vコンバイン:1296●+3.3V&+5Vコンバイン:120規格対応:Cybenetics ATX 3.1対応最大出力(W)DC:1300入力周波数(Hz)50~60コネクタ●12VHPWR 12+4Pin:1(550mm)●ATX 20+4Pin:1(500mm)●EPS 8Pin/ATX 4+4Pin:2(550mm)●PCIE 6+2Pin:4(550mm)各種認証80PLUS PLATINUM認証/SYBENETICS PLATINUM認証/PPLP PLATINUM認証入力電圧100~240V
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:216 (with fan & clip)定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.28型番SST-NT07-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:28.14CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
SILVERSTONE  デュアルタワーCPUクーラー  デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120W-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112寿命35000時間ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120-ARGB-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量56.23CFM最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:35000
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラーDEEPCOOL
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%材質ラジエーター :アルミニウム長さ(mm)チューブ:410規格LED:アドレス指定可能な RGB LED消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DCベアリングファン:流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35騒音値(dB)ファン:≦32(A)速度ファン:500~2150 RPM±10%風量ファン:55CFMディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mmポンプ消費電力4.2WコネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pinソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
ファン用電源変換ロングケーブル 100cm 長尾製作所ファン用電源変換ロングケーブル 100cm長尾製作所
349税込384
1個
6日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(リブ)無し付属品取付用ネジタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpmOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PKIN WIN(インウィン)
4,498税込4,948
1台
欠品中
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PKIN WIN(インウィン)
5,098税込5,608
1台
6日以内出荷
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:1,220定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.17型番SST-HYD140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・240mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8