カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「4pk875」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 875mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 875mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,879税込6,467
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、
    仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1560アズワン品番65-7877-59
  • (17521)ベルト,ウォータポンプ4PK870 スズキ

    (17521)ベルト,ウォータポンプ4PK870

    スズキ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

    Vリブベルト

    Roadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
    1,372税込1,509
    1本
    翌々日出荷
    ベルト形PK
  • Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)

    Vベルト(リブ)

    Quick Depo(三菱自動車)
    1,568税込1,725
    1本
    3日以内出荷
  • リブベルト BIGM(丸山製作所)

    リブベルト

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    規格4PK-875図解NoBSA-650C -1シリーズ 駆動部部品_No.2、G-6 駆動部部品 リブベルト_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.2、BSA-651 951シリーズ G-6 駆動部部品_No.2