カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- 自動車純正部品(4)
- メカニカル部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4pk969」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK