カテゴリ
- 農業機械(337)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- バイク部品(133)
- 物流用品(130)
- 制御機器(120)
- 切削工具(89)
- 作業工具(75)
- パソコン/周辺機器(69)
- 自動車補修部品(66)
- 自動車純正部品(38)
- メカニカル部品(31)
- 安全標識(27)
- 家電(23)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(15)
- 作業服(13)
- 建築金物(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 保管用品(4)
- 医療(4)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(335)
- SMC(130)
- KITO(キトー)(122)
- NAKANO(49)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- メディアカバーマーケット(37)
- MAZDA(マツダ)(35)
- brembo(32)
- MICROCHIP(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- AFAM(アファム)(18)
- TRUSCO(14)
- 空調服(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- AMPHENOL(11)
- FPC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4s-14」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD4S 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ VF-AD4S取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ VF-AD4S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ VF-AD4S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD4S 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ VF-AD4S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
LCDディスプレイ温調器
AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から6日以内出荷形XG4E専用材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から22日以内出荷50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。仕様組立式色ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個(4kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ
ファロス1ケース(10箱×240本)4日以内出荷から8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに。4本1包装タイプで鍼管1本付き。カラー鍼管で番手も分かりやすい材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
温度調節器 TK シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から27日以内出荷50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
防爆 ソケット
HAMACO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
アルミフレーム System40
青木精密工業¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System20
青木精密工業¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
クリスタルジャンボ4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
SARASAメディカルニードル
ファロス1箱(240本)9日以内出荷美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
...