カテゴリ
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4s-2wh」の検索結果

4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
ダイケン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番125-0175種別リング付単車2型材質ステンレス全長(mm)134質量(g)750耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型
ダイケン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番125-0179種別シャックル付単車2型材質ステンレス全長(mm)147.8質量(g)780耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
ダイケン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番125-0174種別ツール単車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(g)600耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
収納ボックス 奥行74cm
be worth style(ビーワーススタイル)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
4号ステンレスドアハンガー用単車
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。仕様軸受部には鋼球が封入されていますトラスコ品番166-0110材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)質量(kg)0.64品名単車寸法L(mm)M14寸法A(mm)64耐荷重(kg)55寸法b(mm)44.9寸法J(mm)99.0寸法K(mm)60適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100吊車単車
自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (遮光タイプ)
ホームテイスト¥1,898税込¥2,0881台7日以内出荷小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)色ホワイト(遮光)寸法(幅W×高さH)(cm)24×最大110
ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ
ニプロン(制御機器)¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA入力電圧(V)AC 85-264RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続