カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.20(1)
  • 0.51(1)
  • 1(2)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 100
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
  • 1.5(1)
  • 200(5)
導体外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.4(3)
  • 10.7(1)
  • 20(1)
シース色
  • シース色(3)
  • シース色(2)
ブランド
  • カナレ電気(8)
カナレ電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーケーブル カナレ電気

    スピーカーケーブル

    カナレ電気
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    翌日出荷
    質量(kg)5.4(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.4導体断面積(mm2)1線心数4
  • スピーカーケーブル ECO カナレ電気

    スピーカーケーブル ECO

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    翌日出荷から61日以内出荷
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500種別より線コネクタキャノンXLRタイプコネクタ導体軟銅線
  • 4心スピーカケーブル カナレ電気

    4心スピーカケーブル

    カナレ電気
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    線心数4
  • 電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
  • 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
    線心数4
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • コード付きリール カナレ電気

    コード付きリール

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
カナレ 4s6特集