カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
  • 100(4)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 6.4(1)
  • 色(1)
ブランド
  • カナレ電気(1)
  • 伸興電線(1)
カナレ電気・伸興電線
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外線ケーブル 伸興電線屋外線ケーブル伸興電線
27,980税込30,778
1巻(200m)
翌日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
s60特集