カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sp-40」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    欠品中
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40

    大阪魂
    6,476税込7,124
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40

    大阪魂
    5,758税込6,334
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカル

    Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    交換式ミーリングヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • リス RB型コンテナーRB-28G 黄 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス RB型コンテナーRB-28G 黄

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C適合(蓋)RB-28G蓋トラスコ品番376-2297材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)220名入れなし外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)412
  • エアコン洗浄セット エアコンカバーサービス

    エアコン洗浄セット

    エアコンカバーサービス
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷
    一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース
    用途エアコン洗浄
  • スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT 大洋ツール

    スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT

    大洋ツール
    269,800税込296,780
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
  • フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
  • キュービトロン3 フラップディスク 1169F 3M(スリーエム)

    キュービトロン3 フラップディスク 1169F

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1枚
    3日以内出荷
    キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)。耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ。らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • リアスプロケット 530-40 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 530-40

    AFAM(アファム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:11616-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10616-40)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05/06-07/海外04-05/08-10。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 520-40 44203-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-40 44203-40

    AFAM(アファム)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
  • シールスクリュー パック サンコーテクノ

    シールスクリュー パック

    サンコーテクノ
    759税込835
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
  • ヘリクアッド エンドミル E90SP イスカル

    ヘリクアッド エンドミル E90SP

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    90°リードタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールスクリュー ステンレスパック サンコーテクノ

    シールスクリュー ステンレスパック

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質ステンレス表面処理SPAC(スパック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールスクリュー ステンレスパック サンコーテクノ

    シールスクリュー ステンレスパック

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理ですRoHS指令(10物質対応)対応