「4tk10cgn-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
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
"4tk10cgn-a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷