カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「4tpf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ピンフック TRUSCOピンフックTRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
洗浄ホース12M フルテック洗浄ホース12Mフルテック
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
温度(℃)-40~100耐圧(MPa)21質量(g/m)340外径(mm)18.7内径(mm)12
カプラープラグ BIGM(丸山製作所)カプラープラグBIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
規格2TPF-HP-A(RC1/4部品名称カプラープラグ図解NoMKW1513B-F ポンプ部品_No.45、MKW1515H ポンプ部品_No.49
カプラープラグ BIGM(丸山製作所)カプラープラグBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格2TPF-HP-A(RC1/4図解NoMSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.24、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E アンローダ部品_No.24、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.23、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.24、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.24、MSW1211S アンローダ部品_No.24、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.17など
関連キーワード
カプラーカテゴリ
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
"4tpf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷