カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
取り付け形状
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.9・1.6・5・7.5
ブランド
日東工器・Acer(エイサー)・フルテック・KTC・ASUS(エイスース)・MOXA・ツールプラネット・Hanwha
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4tpm」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • 片開きメタルケース KTC

    片開きメタルケース

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
    質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
  • ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネット

    ダイアグノスティックメンテナンスツール

    ツールプラネット(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
    セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
  • TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし) Acer(エイサー)

    TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし)

    Acer(エイサー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 7/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
    仕様●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:512GB●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:非搭載●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core Ultra 7プロセッサー 256V●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●注意事項:1年間センドバック保証●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Arc 140V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●電気通信事業法:適合●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 47 TOPS NPU)●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●電波法:適合●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●その他ソフト:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
  • 2M IR付 AIバレットカメラ Hanwha

    2M IR付 AIバレットカメラ

    Hanwha
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
  • 洗浄ホース6H フルテック

    洗浄ホース6H

    フルテック
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)21質量(g/m)144外径(mm)12内径(mm)6
  • 洗浄ホース6M フルテック

    洗浄ホース6M

    フルテック
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)144外径(mm)11.5内径(mm)6
  • TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし) Acer(エイサー)

    TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし)

    Acer(エイサー)
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    【製品特長】 背面カメラを搭載しタブレットとしても使える2in1コンバーチブルモデル。インカメラ(Webカメラ/スライドカバー付)に加えて、タブレットモード時の撮影に便利なアウトカメラを搭載。10点マルチタッチ対応パネル搭載。eMMC搭載で、静音、省電力、データ保護にも効果が期待できます。10時間稼働の長時間バッテリー搭載。キーキャップが取れないアンカー構造を採用。米国軍基準のMIL-STD810Gに準拠した堅牢設計。防滴キーボードを採用し、最大330mlの液体をこぼしても、内部の部品を回避して、底面の排出孔から排水する安心設計。有線LAN(RJ45)端子、HDMI出力端子など、豊富な接続端子を搭載しています。【付属品】45W ACアダプター、ACコード。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。Acerカスタマーサービスセンターへご連絡ください。 0570(016)868。
    仕様●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー(1.10GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他インターフェース:【左側面】RJ45ポート×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、Micro SDカードリーダー【右側面】電源ボタン、ヘッドセット/スピーカー・ジャック ×1、ケンジントンロック・スロット●その他スペック:マイク、スピーカー内蔵●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:10区分 16.2kWh/年 (69%)●グラフィックコントローラ:インテルUHD グラフィックス (CPUに内蔵)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載/10点マルチタッチ搭載、静電容量方式●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:Corning社製 抗菌仕様Gorilla Glass、WXGA (HD)、光沢パネル、11.6型、16:9、LEDバックライト、1670万色、IPSパネル、360°ヒンジ●ハードウェアセキュリティ:TPM (TCG V2.0 準拠)、ケンジントンロック対応●バッテリ:約14時間/48Wh リチウムイオン (本体内蔵)●プロセッサーテクノロジー:バースト周波数最大2.80GHz/キャッシュ 4MB●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:あり/microSDカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:eMMC●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり/HDMI ポート(HDCP対応)x1●本体サイズ(H×W×D):20.9×295.0×216.9(mm)●注意事項:リカバリ用メディアは付属しておりません。各種オプションサービスをご用意しております。●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、ACコード、内蔵バッテリー●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth電源100V-240V、50/60Hz本体質量(g)1400最大消費電力(W)45解像度1366×768スピーカー内蔵ステレオ・スピーカーチップセット非搭載キーボードあり/Acer FineTip 日本語キーボード(防滴仕様)ポインティングデバイスあり/マルチジェスチャー・タッチパッドWebカメラあり 【インカメラ】HDR HDウェブカメラ (1280 x 720、720p、カメラシャッターカバー付き) 【アウトカメラ】500万画素 ウェブカメラ (2560 x 1920, 1080p)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(Wake on Lan対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)USB【左側面】USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応、映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 【右側面】USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)オフィスソフトなし
  • ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS W680-ACE IPMI

    ASUS(エイスース)
    66,980税込73,678
    1台
    23日以内出荷
    IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
    付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXEインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
関連キーワード
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8