カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「4tpm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネット

    ダイアグノスティックメンテナンスツール

    ツールプラネット(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
  • TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし) Acer(エイサー)

    TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし)

    Acer(エイサー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 7/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
    仕様●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:512GB●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:非搭載●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core Ultra 7プロセッサー 256V●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●注意事項:1年間センドバック保証●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Arc 140V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●電気通信事業法:適合●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 47 TOPS NPU)●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●電波法:適合●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●その他ソフト:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
  • 洗浄ホース6H フルテック

    洗浄ホース6H

    フルテック
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)21質量(g/m)144外径(mm)12内径(mm)6
  • 洗浄ホース6M フルテック

    洗浄ホース6M

    フルテック
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)144外径(mm)11.5内径(mm)6
  • Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL レッツノート

    Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL

    レッツノート
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1129最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)プロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1ストレージSSD PCle、512GB有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
関連キーワード
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8