カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「4tpn-120」の検索結果

TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)
日東工器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
ブレードホース用TSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など