カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,233)
- パソコン/周辺機器(99)
- 制御機器(75)
- トラック用品・パーツ(70)
- 自動車純正部品(66)
- 農業機械(46)
- 自動車補修部品(38)
- メカニカル部品(32)
- 切削工具(32)
- 測定用品(29)
- バイク純正部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- オフィス家具(10)
- 作業工具(8)
- 防犯用品(7)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全標識(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(29)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(7)
- Festo(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NAKATAKI(11)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(18)
- SMC(1,180)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- エスコ(17)
- ケナメタル(8)
- ダイヤトレンド(10)
- ニッサン(42)
- ニッタ(12)
- メディアカバーマーケット(44)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4u5」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/スイベル/高さ調整/3年保証)
LG¥44,980税込¥49,4781個欠品中通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。MaxxAudioを採用した7W+7Wの内蔵スピーカーを搭載しているので、オンラインセミナーや動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右30°のスイベル(横角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。電源(V)100~240(50/60Hz)サイズ(inch)34表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1080スピーカー7W+7W色(本体)白アスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、USB Type-C、ステレオミニジャックパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
ユニオン(ガスケット)
イノック¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)最高使用圧力(MPa)2.0(水・油系流体)、1.0(ガス系流体)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
パソコン連動タップ(USB感知式)
サンワサプライ¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットありプラグ形状2Pスイングプラグ
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-U52
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■デュプロ■DP-S520、DP-U520サイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS52 / DRU52
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
収納棚 RHシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...