カテゴリ
- 制御機器(616)
- 農業機械(284)
- 作業服(202)
- パソコン/周辺機器(77)
- 自動車純正部品(62)
- 測定用品(35)
- バイク純正部品(28)
- メカニカル部品(27)
- バイク部品(20)
- 電気材料(19)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・収納(18)
- 電動工具(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- カー用品(11)
- 家電(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 防犯用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 切削工具(9)
- 安全用品(8)
- 梱包用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 機構部品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(284)
- BOURNS(14)
- KEMET(27)
- MAZDA(マツダ)(48)
- MG(旧エム・システム技研)(25)
- omron(オムロン)(37)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- RS PRO(77)
- SIEMENS(37)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
- TDKラムダ(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- VISHAY(18)
- コーセル(13)
- サンエス(172)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ニチコン(15)
- パトライト(PATLITE)(21)
- 日本モレックス(molex)(14)
- ブランドをもっと見る
「4v 47」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF
ニチコン¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)当日出荷から7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB
Nichicon¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF
ニチコン¥799税込¥8791袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74
収納フック NF-47D型
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
日本ケミコン¥549税込¥6041袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
...