カテゴリ

  • 制御機器(617)
  • 農業機械(284)
  • 作業服(202)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 自動車純正部品(62)
  • 測定用品(35)
  • バイク純正部品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電動工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(11)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防犯用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 切削工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 機構部品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v 47」の検索結果

1,636件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    ニチコン
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
  • ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB Nichicon

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB

    Nichicon
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
  • MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74
  • 収納フック NF-47D型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-47D型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
    用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH4Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷から64日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
  • プロテクション フイルム (BB) MAZDA(マツダ)

    プロテクション フイルム (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • キャリアステー (E1) MAZDA(マツダ)

    キャリアステー (E1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ROOF CARRIER (Z0) MAZDA(マツダ)

    ROOF CARRIER (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • WORK LAMP BAR (U0) MAZDA(マツダ)

    WORK LAMP BAR (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • SKI/SNOW BOARD ATM MAZDA(マツダ)

    SKI/SNOW BOARD ATM

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • ストラップベルト (U0) MAZDA(マツダ)

    ストラップベルト (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • スキーキャリア (F0) MAZDA(マツダ)

    スキーキャリア (F0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A

    日本ケミコン
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • ROOF NET (U0) MAZDA(マツダ)

    ROOF NET (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF

    ニチコン
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • WORK LAMP (U0) MAZDA(マツダ)

    WORK LAMP (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • CARRIER BASE (Z3) MAZDA(マツダ)

    CARRIER BASE (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • マストホルダー MAZDA(マツダ)

    マストホルダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ストラップベルト MAZDA(マツダ)

    ストラップベルト

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • SYSTEM CARRIER BASE (ZY) MAZDA(マツダ)

    SYSTEM CARRIER BASE (ZY)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークランプバー MAZDA(マツダ)

    ワークランプバー

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ワークランプ MAZDA(マツダ)

    ワークランプ

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 47μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 47μF

    ルビコン
    ¥429~税込¥472~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • STRAP BELT (U0) MAZDA(マツダ)

    STRAP BELT (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ルーフネット MAZDA(マツダ)

    ルーフネット

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOLDER WHEEL MAZDA(マツダ)

    HOLDER WHEEL

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷