カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「4w1-w0057」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンアセンブリ キャリパ 4W1-W0057-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ キャリパ 4W1-W0057-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー)Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)Anker(アンカー)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
これ1つでデスクの上下をスッキリ整理:これ1台でデスク周りだけでなく、デスクの下の配線や足元もスッキリと整理できます。挟むだけで簡単に設置可能な電源タップ:ドライバーなどの工具を使わずデスクに挟むだけで設置が可能。滑り止めパッドを搭載し、片手でケーブルを抜き挿ししてもズレにくい設計。最大10台同時充電可能:スマホ / タブレット / ノートPC等最大10台をまとめて充電が可能。最大70W出力でノートPCに充電可能:USB-Cポートから最大70Wで出力が可能。MacBook AirなどのPCも充電できます。簡単3ステップで取り付け完了:デスクの天板の厚みに合わせて、アジャスターを調整するだけで簡単に設置可能。デスク上で邪魔になりにくい省スペース設計:製品上部は薄型かつ省スペース設計のため、デスク上でも場所を取らずに設置可能です。充電中のデバイスを守る多重保護システム搭載:Anker独自の多重保護システムに加え、過電流・過電圧を自動で検知し電源を遮断する雷ガードを搭載。充電中のデバイスを保護します。使用上のご注意:厚み15mm以下・厚み45mm以上・脚がない・側面の傾斜が45°以上等のデスクには設置ができません。購入前にご確認ください
寸法(mm)約153×101×52ブラック質量(g)約544出力単ポート利用時:USB-C1 / C2 : 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.5A(最大70W)、USB-A1 / A2 : 5V=2.4A(最大12W) 2ポート利用時:USB-C1+C2 : 45W+25W / 25W+45W / 35W+35W / 65W+5W(最大70W)、USB-C1 / C2 +A1 / A2 : 45W+12W / 65W+5W(最大70W)、USB-A1+A2 : 合計 12W 3ポート利用時:USB-C1+C2 + A1 / A2 : 45W+12W+12W(最大 69W)、USB-C1+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W)、USB-C2+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W) 4ポート利用時:USB-C1+C2+(A1+A2):45W+12W+12W(最大69W)最大出力(W)(合計)70入力100-125V~、11A、50/60Hz
パイプSカン 水本機械製作所パイプSカン水本機械製作所
269税込296
1個
8日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
ホールプラグ BIGM(丸山製作所)ホールプラグBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
備考CP-30-HP-4部品名称ホールプラグ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W メインフレーム,リフトシリンダブラケット 2017年5月~部品_No.46、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネット部品_No.10、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.57、BSM-500F-1 マスト部品_No.2、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.57、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.26、BSM-500F マスト部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W フェンダ BSA-3000C-W部品_No.4、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.57、KBM-55DX マスト部品_No.2