カテゴリ
- 科学研究・開発用品(460)
- 栓/キャップ(1)
- ネジ口瓶(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,645)
- 制御機器(1,965)
- 作業工具(1,940)
- パソコン/周辺機器(1,568)
- 物流用品(1,226)
- バイク純正部品(1,084)
- 農業機械(725)
- 事務用品(592)
- バイク部品(577)
- 測定用品(501)
- メカニカル部品(487)
- 切削工具(469)
- 電気材料(460)
- 建材・エクステリア(251)
- 学童・教育用品(224)
- 空調・照明・電設資材(221)
- 家電(205)
- 建築金物(194)
- 自動車補修部品(194)
- 船舶用品・漁業資材(188)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(184)
- 機構部品(179)
- 防災用品(179)
- 介護用品(176)
- 日用品(165)
- 防犯用品(164)
- 塗料(154)
- オフィス家具(152)
- 配管・水廻り設備部材(137)
- 印刷用紙/インク/印刷機(135)
- ねじ・ボルト・釘(126)
- カー用品(124)
- 電動工具(114)
- 保管用品(111)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
- 自動車純正部品(85)
- トラック用品・パーツ(80)
- 安全用品(79)
- 医療(78)
- バッテリー・電装(74)
- 店舗什器・備品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 厨房用品(70)
- 作業服(65)
- 肥料・農薬・除草剤・種(65)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 清掃用品(60)
- 整備工具・収納(60)
- 卓上消耗品(58)
- 測定関連サービス(56)
- フォークリフト・産機・建機用品(55)
- 自転車整備工具・アクセサリー(50)
- 溶接用品(48)
- 農業・園芸資材(44)
- 洗剤・除去剤(43)
- 縫製用品(38)
- 住設機器(36)
- 梱包用品(35)
- 接着剤・補修材(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 研磨材(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 食品・飲料(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 自転車部品(25)
- 安全標識(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 理美容(21)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 洗車・清掃(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- 救急・衛生(14)
- 空圧工具(14)
- テープ(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 鈑金・塗装(13)
- クリーンルーム用品(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
- ヘルスケア(11)
- 手袋(9)
- 安全保護具(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- タイヤ・足回り(5)
- マスク(5)
- 農具(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- エンジン工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(3)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 50~60未満(4)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(3)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
色
ブランド
- モノタロウ(97)
- アズワン(65)
- フロン工業(1)
- SMC(6,133)
- KITO(キトー)(1,140)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,089)
- BIGM(丸山製作所)(699)
- エスコ(532)
- RS PRO(489)
- CKD(265)
- エレコム(226)
- シヤチハタ(220)
- ノーブランド(186)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- TRUSCO(150)
- コガネイ(143)
- omron(オムロン)(140)
- StarTech.com(129)
- ARC[介護用品](128)
- Wera(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「5-002-04」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
AP5,AH2,UVM4 フックセット
モリタ宮田¥849税込¥9341セット6日以内出荷消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-005DA2-4B-5B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)23.2許容トルク(N・m)0.6寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-005DA2-4B-6B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)23.2許容トルク(N・m)0.6寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-005SA2-4B-6B
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)16.7許容トルク(N・m)0.6寸法S(mm)1寸法LF(mm)7.85軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-005SA2-4B-5B
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)16.7許容トルク(N・m)0.6寸法S(mm)1寸法LF(mm)7.85軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5締結タイプクランプボルト
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)
協和精工¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = トップ。寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm。長さ = 9.27mm。幅 = 6.1mm。高さ = 6.1mm。強度 = 12.3mcd。Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
GR用サインスタンド補助サポート
グリーンクロス(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。 簡単に設置できます。用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートにトラスコ品番127-0747材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ質量(kg)2.15寸法L(mm)1050~1500
HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装
HARWIN¥7,298税込¥8,0281セット(22個)7日以内出荷シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。仕様極数 = 20行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042
HARWIN¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装
HARWIN¥8,498税込¥9,3481セット(22個)7日以内出荷仕様●極数: 20●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042
HARWIN¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
...