カテゴリ

  • 自動車純正部品(8,421)
  • バイク純正部品(8,254)
  • トラック純正部品(3,809)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,912)
  • 制御機器(1,269)
  • 農業機械(1,223)
  • 切削工具(958)
  • バイク部品(909)
  • 科学研究・開発用品(767)
  • オフィス家具(739)
  • メカニカル部品(556)
  • 物流用品(391)
  • 機構部品(358)
  • パソコン/周辺機器(349)
  • 店舗什器・備品(304)
  • 自動車補修部品(300)
  • 卓上消耗品(295)
  • 空調・照明・電設資材(278)
  • 電気材料(257)
  • 測定用品(237)
  • 安全標識(218)
  • 作業工具(216)
  • 船舶用品・漁業資材(189)
  • 建築金物(183)
  • ねじ・ボルト・釘(181)
  • 作業服(181)
  • 保管用品(170)
  • 厨房用品(170)
  • 配管・水廻り設備部材(169)
  • 建材・エクステリア(168)
  • 事務用品(161)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • 研磨材(150)
  • 学童・教育用品(132)
  • 縫製用品(121)
  • 医療(115)
  • 介護用品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 空圧工具(89)
  • 電動工具(88)
  • 清掃用品(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 梱包用品(79)
  • エンジン工具(78)
  • 食品・飲料(70)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 日用品(48)
  • 溶接用品(47)
  • 家電(43)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 塗料(38)
  • カー用品(37)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 救急・衛生(33)
  • 安全保護具(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 防災用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 手袋(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 理美容(21)
  • 農具(21)
  • テープ(19)
  • 自転車部品(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 防犯用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 安全用品(13)
  • 住設機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 完成車(9)
  • マスク(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 名入れカレンダー(1)

「5.11」の検索結果

36,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS ラピッドパフォーマンスポロ 5.11

    SS ラピッドパフォーマンスポロ

    5.11
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    汗をかいても素早く外部に逃がす、速乾性に優れた男性用ポロシャツです。脇部分にマチが付いており、腕を大きく動かすことができます。左の袖にペンポケットが付いています。肩と胸にマイククリップ取り付け可能なループが付いています。
    仕様半袖ポロシャツ種別半袖ポロシャツ材質ポリエステル100%2018年トラスコ掲載ページ6 0433
  • WM ユーティリティーポロ 5.11

    WM ユーティリティーポロ

    5.11
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。負担の大きい箇所にはバータックが施されています。左肩にペンポケットが付いています。
    種別半袖ポロシャツ材質綿60%、ポリエステル40%2018年トラスコ掲載ページ6 0434
  • ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11

    ウィメンズ タクティカルパンツ

    5.11
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
    種別パンツ材質綿100%2018年トラスコ掲載ページ6 0347
  • ストライク ショート 5.11

    ストライク ショート

    5.11
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。
    種別ショートパンツ材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0344
  • 6.6MEDポーチ 5.11

    6.6MEDポーチ

    5.11
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メディカルキット用ポーチです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
    用途内部にはメッシュポケットがついています。トラスコ品番681-3419材質500デニールナイロン幅(mm)159ブラック高さ(mm)159奥行(mm)108容量(L)3
  • サイドトリップ ブリーフケース 5.11

    サイドトリップ ブリーフケース

    5.11
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番682-3335材質1050デニールナイロン幅(mm)318ブラック高さ(mm)240奥行(mm)420容量(L)18有効内寸法・奥行(mm)42有効内寸法・高さ(mm)14有効内寸法・幅(mm)305
  • FR ポーラーテック LSトップ 5.11

    FR ポーラーテック LSトップ

    5.11
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。左袖にペンポケットが付いています。
    仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]]材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15%2018年トラスコ掲載ページ6 0438
  • WM シエラソフトシェル 5.11

    WM シエラソフトシェル

    5.11
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな環境下でご使用いただける女性用ジャケットです。雨や風を防ぐポリエステル素材を使用し、裏地はフリース素材になっています。そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
    材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0343
  • ホライゾンフーディー2.0 5.11

    ホライゾンフーディー2.0

    5.11
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷
    女性用パーカーです。インナーのフリース素材が熱を逃がさず温かさが持続します。腕部分にマチが付いているため腕を大きく動かすことができます。
    材質ポリエステル94%、スパンデックス6%2018年トラスコ掲載ページ6 0343
  • TDUベルト 5.11

    TDUベルト

    5.11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ナイロン
  • パンツ”ストライクパンツ”(男性用) 5.11

    パンツ”ストライクパンツ”(男性用)

    5.11
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷
    4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[R上]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、動きやすさに優れた男性用パンツです。ストレスポイントにバータックが施されており耐久性を高めています。ポケットが12個付いています。
    材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)76
  • ハーフパンツ”ストライクショート” 5.11

    ハーフパンツ”ストライクショート”

    5.11
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。テフロン加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。
    材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)28
  • H20キャリアー 5.11

    H20キャリアー

    5.11
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ウォーターボトルホルダーです。直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
    材質500デニールナイロン幅(mm)105高さ(mm)191質量(g)180奥行(mm)1052018年トラスコ掲載ページ4 2206
  • FR ポーラーテック フリースジャケット 5.11

    FR ポーラーテック フリースジャケット

    5.11
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。フリース表面は雨をはじきます。
    仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]種別フリースジャケット材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%2018年トラスコ掲載ページ6 0342
  • ディスポーザブルグローブポーチ 5.11

    ディスポーザブルグローブポーチ

    5.11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性が高いディスポーザブルグローブ用のポーチです。ポーチ正面にゴム製の取り出し口がついており、ジッパーを閉じた状態でグローブを取り出すことができます。5.11 SlickStick[[(R)]]がついており、MOLLEシステムが施されたバックパックなどやベルトに取り付けることが可能です。
    材質1050デニールナイロン幅(mm)76高さ(mm)114質量(g)140奥行(mm)442018年トラスコ掲載ページ4 2209
  • ”TDUベルト” 5.11

    ”TDUベルト”

    5.11
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途でご使用頂けるベルトです。非金属製のバックルを採用しています。退色や擦り切れしづらいです。
    トラスコ品番386-3458材質ナイロンブラックサイズXLベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1050~1100
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.11kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.11kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402, 0.63W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402, 0.63W

    RS PRO
    759税込835
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.11kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.11 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.11

    タイテックス
    7,498税込8,248
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-3025刃径(mm)5.11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベイルアウトバッグ 5.11

    ベイルアウトバッグ

    5.11
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    世界中の軍や法執行機関で使用されているショルダーバッグです。メインコンパートメント外部側面と内部に5.11 Slick Stick[[(R)]]が施されており、別売りのポーチなどを固定して取り付けることができます。
    材質1050デニールナイロン幅(mm)298高さ(mm)210質量(g)640奥行(mm)114ポケット正面3個2018年トラスコ掲載ページ4 2235
  • パッカブル オペレータージャケット 5.11

    パッカブル オペレータージャケット

    5.11
    6,398税込7,038
    1枚
    9日以内出荷
    小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです。軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です。ゴム袖のため手首にぴったりフィットします。胸部分にポケットが付いています。
    材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0342
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-17
  • RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402 (1005M), 0.063W

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1リール(10000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値 5.11 Ω 、定格電力値 16 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 5.11kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-08
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB5111V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB5111V

    Panasonic(パナソニック)
    88税込97
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.11定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7004-43
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7104-71
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 5.11kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-71
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 5.11kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7106-86
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1% 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
    仕様●抵抗:5.11kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7070-99
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7007-80
  • 6.6ポーチ 5.11

    6.6ポーチ

    5.11
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    軽量で全天候性のポーチです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
    トラスコ品番682-3341材質500デニールナイロン幅(mm)158ブラック高さ(mm)158奥行(mm)82容量(L)2.1
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    1,515税込1,667
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](134件のレビュー)
    439税込483
    1冊(10シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
    規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
...