カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 建築金物(31)
  • 作業服(31)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(14)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「5.1k」の検索結果

関連キーワード
479件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥529税込¥582
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥169税込¥186
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 5W 5.1kΩ(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 5.1kΩ(30本入)

    TAKMAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)5.1定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 5.1kΩ, ±0.5% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 5.1kΩ, ±0.5%

    SUSUMU
    ¥389税込¥428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器1.6 → 5.9 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 5.1kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 5.1kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    ¥199税込¥219
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 5.1kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 5.1kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (2 →9.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 5.1kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 5.1kΩ, ±1%

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥5,690税込¥6,259
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキンセット

    武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚×10冊)
    当日出荷
    古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 たっぷり書き込める大判サイズです。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などにも。
    仕様通常粘着タイプ形状長方形サイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×127グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • 6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ

    6.2mmx7m シールテープ(20巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    当日出荷
    耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • オサメット ワンタッチ 加賀産業

    オサメット ワンタッチ

    加賀産業(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 あご紐が片手で安易に脱着可能なワンタッチタイプ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。材質ABS樹脂質量(g)375種類折りたたみ規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45頭囲(cm)55~64ひもタイプワンタッチ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132使用区分防災用
  • 高性能除塵フィルター 三菱電機

    高性能除塵フィルター

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(4枚)
    当日出荷
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業)

    フランジ(鉄製・四角型)

    YSK(山脇産業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    種類2コ用1方出
  • レザークラフト用糸 シニュー糸 日本紐釦貿易

    レザークラフト用糸 シニュー糸

    日本紐釦貿易
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン100%幅(mm)約2
  • NEC対応ディスプレイケーブル サンワサプライ

    NEC対応ディスプレイケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続にケーブル長(m)1.5ケーブル外径(Φmm)6.5コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)対応機種(パソコン)NEC PC-9821/9801シリーズ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。(ディスプレイ)各社ディスプレイ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-03オス形状D-sub15ピン×2変換タイプオス - オス
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用2方出
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバー(M-J、M2T-AK用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合M-J、M2T-AK
  • 防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
  • オサメット 絞り 加賀産業

    オサメット 絞り

    加賀産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45ひもタイプしぼりあご紐使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
  • セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)

    セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
  • 加古川市燃やすごみゴミ袋 日本サニパック

    加古川市燃やすごみゴミ袋

    日本サニパック
    ¥559税込¥615
    1パック(30枚)
    翌日出荷
    加古川市指定ごみ袋。
    対象燃やすごみ対象地域加古川市
  • 小型強力ブロワ 多摩電子

    小型強力ブロワ

    多摩電子
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
    用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
  • 浴室暖房換気乾燥機用フィルター Panasonic(パナソニック)

    浴室暖房換気乾燥機用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
...