カテゴリ
- 切削工具(46)
- 制御機器(27)
- 作業工具(15)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- FKD(フクダ精工)(19)
- MRT(3)
- NAC(長堀工業)(5)
- RS PRO(5)
- SK11(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- VISHAY(3)
- エスコ(3)
- グーリング(3)
- シライ(6)
- タキロンシーアイ(2)
- ベッセル(2)
- ユニカ(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 大阪魂(5)
- 宇都宮製作所[切削工具](3)
- 岡崎精工(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 明大(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5.5x100」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(176件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
ハイパワーチップソー 100P
新栄(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味! 100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。 基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4刃数(p)100
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥609税込¥6701本当日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ニロスリング
ZILLER¥6,734税込¥7,4071個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
Tスロットエンドミル
FKD(フクダ精工)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
接着棒 PVC クリア
タキロンシーアイ¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
BK SUS410 (+)コースラッパ
大阪魂¥8,049税込¥8,8541袋(100個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,180税込¥2,3981本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
GB SUS410 (+)コースラッパ
大阪魂¥6,647税込¥7,3121袋(100個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ロングストレートドリル
理研製鋼¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
正宗木工トメ切り用 チップソー
Y'sGOD¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ用途豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。適合材木工
接着棒 アクリル クリア
タキロンシーアイ¥12,980税込¥14,2781セット(10本)当日出荷から翌々日出荷接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。用途接着加工の補強材質アクリル長さ(mm)1000色クリア![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT55x100L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷トラスコ品番853-1698全長(mm)100サイズT55質量(g)109差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番853-1720全長(mm)100サイズT55質量(g)160差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
TINコバルトロングストレートドリル
理研製鋼¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング




![5.5x100mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079916-180226-02.jpg)



















![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)










![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)