カテゴリ

  • 農業機械(9,189)
  • ねじ・ボルト・釘(5,067)
  • 切削工具(4,392)
  • パソコン/周辺機器(4,069)
  • 作業工具(3,304)
  • 制御機器(3,139)
  • バイク部品(2,561)
  • オフィス家具(2,144)
  • メカニカル部品(1,722)
  • 空調・照明・電設資材(1,634)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,573)
  • 機構部品(1,272)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,180)
  • 店舗什器・備品(1,044)
  • 配管・水廻り設備部材(1,017)
  • 事務用品(995)
  • 作業服(893)
  • 測定用品(839)
  • 船舶用品・漁業資材(813)
  • 建築金物(794)
  • 自動車補修部品(777)
  • 電動工具(731)
  • FA担当者のオススメ新商品(697)
  • 電気材料(637)
  • 科学研究・開発用品(617)
  • 厨房用品(616)
  • 卓上消耗品(607)
  • 研磨材(554)
  • カー用品(537)
  • 学童・教育用品(526)
  • 物流用品(520)
  • 縫製用品(500)
  • 家電(422)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(411)
  • トラック用品・パーツ(404)
  • 清掃用品(376)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(310)
  • 安全標識(305)
  • 梱包用品(287)
  • 塗装・養生・内装用品(284)
  • バイク純正部品(274)
  • 日用品(264)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 食品・飲料(241)
  • 測量用品(土木/建設)(239)
  • 医療(227)
  • 溶接用品(224)
  • 空圧工具(211)
  • 介護用品(204)
  • 防災用品(186)
  • 防犯用品(180)
  • 塗料(179)
  • 安全用品(170)
  • 手袋(165)
  • トラック純正部品(151)
  • 自転車部品(147)
  • 自動車純正部品(140)
  • バッテリー・電装(130)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(123)
  • 整備工具・収納(123)
  • 保管用品(121)
  • タイヤ・足回り(117)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 安全保護具(96)
  • 安全靴・作業靴(96)
  • 救急・衛生(95)
  • 農業・園芸資材(95)
  • ヘルスケア(87)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(86)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(82)
  • フォークリフト・産機・建機用品(81)
  • 接着剤・補修材(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 農具(72)
  • 住設機器(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(60)
  • 洗剤・除去剤(54)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
  • 鈑金・塗装(45)
  • エンジン工具(45)
  • マスク(42)
  • テープ(39)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • トラック輸送・安全用品(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 理美容(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 名入れカレンダー(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(2)

「5/8」の検索結果

62,742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップル 5/8 ELPA

    ステップル 5/8

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1パック(45個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • 六角ロング 5/8インチ BONDHUS

    六角ロング 5/8インチ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
  • ステップル5/8 ELPA

    ステップル5/8

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
    内寸(mm)6.5
  • スパイラルホース 5×8 TRUSCO

    スパイラルホース 5×8

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品

    エイト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6043RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • FRWS 5 8OHM VISATON

    FRWS 5 8OHM

    VISATON
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ5/8 Pro-Auto

    ギアレンチ5/8

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構あり全長(mm)208二面幅(inch)5/8トラスコ品番774-2592質量(g)141
  • 5/8"  片目片口スパナ エスコ

    5/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-5
  • 3/8"sqx 5/8" ソケット エスコ

    3/8"sqx 5/8" ソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-107
  • 5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    5/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-5B
  • フレアユニオン 1/4×5/8 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×5/8

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×5/8
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法A(inch)5/8寸法B(mm)33寸法E(mm)4.5寸法L(mm)140
  • 5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ

    5/8インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
  • 5/8インチ 銅ガスケット エスコ

    5/8インチ 銅ガスケット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443FB-5
  • レベルアーム 5/8インチ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • スパイダ-N(TC5/8D 大阪魂

    スパイダ-N(TC5/8D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
  • 5/8インチ 中間フレアーエルボ エスコ

    5/8インチ 中間フレアーエルボ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-5
  • 5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-5
  • 5/8インチ フレアープラグ エスコ

    5/8インチ フレアープラグ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443PA-5B
  • PVCオンカン 5/8 共和化学工業所

    PVCオンカン 5/8

    共和化学工業所
    9,198税込10,118
    1箱(100個)
    当日出荷
    蛍光灯の器具等を吊り下げる際にご使用いただけます
    材質ポリプロピレン
  • 1/2"sqx5/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx5/8" ソケット

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-106
  • 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583質量(kg)4.2イエロー
  • カクW(5/8 大阪魂

    カクW(5/8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    種類四角座金呼び径18寸法l(mm)2.3
  • 5/8x11/16" 両口スパナ エスコ

    5/8x11/16" 両口スパナ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-4商品構成単品
  • 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-5
  • 5/8"  ダブルアングルスパナ エスコ

    5/8" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-6商品構成単品
  • 5/8インチ 新冷媒用 フレアーユニオン エスコ

    5/8インチ 新冷媒用 フレアーユニオン

    エスコ
    3,990税込4,389
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AD-5
  • M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ)

    M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    欠品中
    NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
    用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
  • 5/8"  コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    5/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-106
  • 5/8″ベンダーヘッド エスコ

    5/8″ベンダーヘッド

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA270-5H
  • スタンダードソケット5/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット5/8

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(inch)5/8材質クロームバナジューム鋼
  • 5/8sq. インパクト6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/8sq. インパクト6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35
  • シャローソケット5/8 Pro-Auto

    シャローソケット5/8

    Pro-Auto
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    二面幅(inch)5/8トラスコ品番773-9486材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
  • 5/8"(15.9mm) ホック用パンチ エスコ

    5/8"(15.9mm) ホック用パンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576LS-2
  • 1/2"sqx 5/8"   ソケット エスコ

    1/2"sqx 5/8" ソケット

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZB-6
  • 5/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ

    5/8インチ 冷凍機用ボールバルブ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496A-5
...