カテゴリ
- 制御機器(1,985)
- 測定用品(136)
- 電気材料(113)
- 安全用品(55)
- パソコン/周辺機器(53)
- 家電(51)
- はんだ関連・静電気対策用品(50)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 作業工具(36)
- クリーンルーム用品(28)
- 科学研究・開発用品(24)
- 安全靴・作業靴(21)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 測定関連サービス(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 保管用品(9)
- 作業服(7)
- 手袋(6)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- メカニカル部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(276)
- KOA(198)
- RS PRO(194)
- ARCOL(OHMITE)(190)
- VISHAY(176)
- omron(オムロン)(94)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(75)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- TAKMAN(63)
- ダイヤトレンド(59)
- カナレ電気(53)
- エスコ(52)
- 七星科学研究所(48)
- TOA(40)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(40)
- GB[制御機器](33)
- アズワン(31)
- ELPA(27)
- HIOKI(日置電機)(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「5ω」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5%
RS PRO(2件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5Ω 1W ±1%
VISHAY¥819税込¥9011個当日出荷仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2Ω 1W ±5%
KOA(1件のレビュー)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10Ω 2W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,5Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 2Ω 5W ±5%
KOA(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,5Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥549税込¥6041個当日出荷仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 5.1Ω 5W ±5%
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 5.1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から7日以内出荷抵抗(Ω)5定格電力(W)50許容差±1%テクノロジー無誘導性シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×16.52×3.44長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 1.5Ω 2W ±5%
KOA¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2kΩ 1W ±5%
VISHAY¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 5.6Ω 2W ±5%
KOA¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 5Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)5入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,5Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥719税込¥7911個翌々日出荷抵抗 = 5Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全高 = 8.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)5![メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622937-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 5Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)5
ソフトマスク(2層タイプ)
東京メディカル(11件のレビュー)¥349税込¥3841箱(50枚)当日出荷耳掛けタイプのマスクです。 通気性に優れ、ムレ、息苦しさを感じさせません。 Wオメガのプリーツで、口元空間にゆとりがある設計です。寸法(縦×横)(mm)約90×175
電力用 メタルクラッド抵抗 50W
共立電子産業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個欠品中ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82
Ohmite レオスタット, 5kΩ, 50W
ARCOL(OHMITE)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/10W
東京コスモス電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7038-01
2連式ボリューム B特性 5kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
トリマポテンショ 5kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値5kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥9,998税込¥10,998特価1個当日出荷から11日以内出荷仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-65![半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588531-251222-02.jpg)
半固定抵抗 5kΩ
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値5kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入)
KOA¥629税込¥6921袋3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード紫緑金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)7.5耐電圧(V)500入数(本)100
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
...


























![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622937-251222-02.jpg)









![半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588531-251222-02.jpg)