カテゴリ
- 電気材料(9)
- 可動用ケーブル(5)
- 固定用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(7)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 1.25(5)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
長さ(m)
- 2
- 1(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(31)
- 10(63)
- 15(11)
- 20(58)
- 25(5)
- 30(55)
- 35(5)
- 40(32)
- 45(5)
- 50(51)
- 55(2)
- 60(27)
- 70(26)
- 80(26)
- 90(26)
- 100(65)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(5)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
ブランド
- 阪神電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 大電(2)
- Lumberg Automation(2)
阪神電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・Lumberg Automation
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「5芯」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,598~税込¥1,758~1巻(2m)5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,298税込¥4,7281巻(2m)7日以内出荷から9日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RST●コード番号:197-2658全長(m)2芯数(C)5アズワン品番65-7443-03
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3033全長(m)2芯数(C)5アズワン品番65-7444-69