カテゴリ
- 電気材料(2)
- 可動用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
長さ(m)
- 4
- 1(3)
- 2(9)
- 3(3)
- 5(31)
- 10(63)
- 15(11)
- 20(58)
- 25(5)
- 30(55)
- 35(5)
- 40(32)
- 45(5)
- 50(51)
- 55(2)
- 60(27)
- 70(26)
- 80(26)
- 90(26)
- 100(65)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
ブランド
- 阪神電線(2)
阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「5芯」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5