カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(2)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)

「50 fmc 22」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT50

    マンヨーツール
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
  • ショルダーカッタアーバ 日研工作所

    ショルダーカッタアーバ

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ATC用正面フライスアーバー(FMC) 田倉工具

    ATC用正面フライスアーバー(FMC)

    田倉工具
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • TXP 形専用アーバ タンガロイ

    TXP 形専用アーバ

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所

    2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所

    ショルダーカッタアーバ(ミリ)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 正面フライスアーバー MSTコーポレーション

    正面フライスアーバー

    MSTコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フェイスミルアーバ NTツール

    フェイスミルアーバ

    NTツール
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 正面フライスアーバA型 日研工作所

    正面フライスアーバA型

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
  • FMC フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT40

    マンヨーツール
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
  • ショルダーカッタアーバ(インチ) 日研工作所

    ショルダーカッタアーバ(インチ)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フェイスミルアーバ BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバ

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フェイスミル アーバー BIG DAISHOWA

    フェイスミル アーバー

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    シャンクHSK寸法D2(Φmm)-形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低抵抗型インサート式エンドミル
  • フェイスミルアーバー A型 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバー A型

    BIG DAISHOWA
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    シャンクBT50形状図番1
  • フェイスミルアーバ NTツール

    フェイスミルアーバ

    NTツール
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    正面フライスカッタを取り付けるアーバです。
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2125アズワン品番65-7545-28
  • ショウメンフライスアーバ[Φ50/63/80マキノヨウ] MSTコーポレーション

    ショウメンフライスアーバ[Φ50/63/80マキノヨウ]

    MSTコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127アズワン品番65-7553-96
  • プロエンドミル(センタースルー) 日研工作所

    プロエンドミル(センタースルー)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    オイルホール付プロエンドミル。お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2103アズワン品番65-7565-70
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2097アズワン品番65-7565-96
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2120アズワン品番65-7554-76
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    839税込923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2101アズワン品番65-7545-30
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    969税込1,066
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2112アズワン品番65-7552-20
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53
  • 2KOCKショルダーカッタアーバ(インチ) 日研工作所

    2KOCKショルダーカッタアーバ(インチ)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    939税込1,033
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2099アズワン品番65-7553-80
  • ショルダーカッタアーバ 日研工作所

    ショルダーカッタアーバ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ミックスソケットレンチセット イチネンTASCO

    ミックスソケットレンチセット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
  • カルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ アール・エフ・ヤマカワ

    カルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ

    アール・エフ・ヤマカワ
    55,081税込60,589
    1個
    7日以内出荷
    A4サイズの書類を横に収納できるので、より多く収納できます。カルテの収納だけでなく書庫としても使えます。
    材質本体/低圧メラミン化粧合板、エッジ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約49.5高さ(mm)1850タイプA4ヨコ6段奥行(mm)360間口(mm)820耐荷重(kg)40/段内寸法(mm)1段あたり:784×330×277収納サイズA4横アズワン品番8-4539-22