カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- ダクトホース・ダクト管(4)
- ダクトホース・ダクト管用継手(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 暖房用品配管部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ダクトホース(1)
- 研磨材(2)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
- 自動車補修部品(2)
- 車用マフラーパイプ(2)
- 清掃用品(2)
- 掃除機用ホース・パイプ(2)
- 測定用品(1)
- リングゲージ(1)
- 科学研究・開発用品(17)
- 作業工具(14)
- 卓上消耗品(12)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- スイデン(10)
- タイガースポリマー(1)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
- TRUSCO(1)
- フジモリ産業(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 永井ゲージ製作所(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- フカガワ(1)
- RS PRO(24)
- GVS(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- リスパック(9)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- cotta(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 東栄工業(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50パイ」の検索結果

Φ50アルミ直管パイプ(2本組)
スイデン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番813-1244適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.904アズワン品番64-9623-12
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
DIA マスターリングゲージΦ50
永井ゲージ製作所¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0831材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)35質量(kg)1内径(Φmm)50±0.002外径(Φmm)95
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300パイプ形状120度曲げ
Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6パイプ形状変形ジョイント
マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
鉄フレキ フジフレキT
フジモリ産業(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
タイトカップスリム50用フタ 100枚入
北原産業¥869税込¥9561袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。適合タイトカップスリム50用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
350mm/50mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)350質量(g)1195口幅(mm)50
50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50
パイプマシン F50A
REX(レッキス工業)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋
リスパック(10件のレビュー)¥629税込¥6921袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。材質バイオPET
バイオカップ 76パイ FC 1P50
リスパック¥499税込¥5491袋(50点)5日以内出荷環境対応素材バイオカップはA-PETにバイオPETを一部混合した植物由来ハイブリット容器です。※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)Φ76×15
バイオカップ 101パイ OC2 1P50
リスパック¥799税込¥8791袋(50点)5日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPETです。蓋のみ、本体は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPET寸法(mm)Φ101×31質量(g)3.8
バイオカップ AS 101パイ FC2 1P50
リスパック¥599税込¥6591袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ101×15
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
バイオカップ 101パイ FC 改 1P50
リスパック¥21,980税込¥24,1781ケース(2500点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオPET質量(g)2.4サイズ(mm)Φ101×10
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50
ダイヤテックス¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
透明カップ バイオカップ 101パイ 160 BL 1P50 リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ質量(g)4.2寸法(Φ×mm)101×40
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ごちカレー 丸 本体
リスパック¥2,598~税込¥2,858~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷セパレートの内嵌合蓋でルーが漏れにくい丸型タイプのカレー専用容器!※蓋は別売りです※用途蓋と本体仕切でルーとご飯がセパレートされた内嵌合方式の蓋を採用しているためカレールーが漏れにくく配送や持ち帰り時も安心のカレー専用容器です。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。蓋(ごちカレー 丸フタ)は別売りです。材質PPH(PP発泡)寸法(mm)235パイ×50質量(g)22レンジ可商品タイプ本体