カテゴリ
- 農業機械(445)
- 制御機器(81)
- 測定用品(62)
- パソコン/周辺機器(28)
- 鈑金・塗装(26)
- 食品・飲料(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 科学研究・開発用品(16)
- 厨房用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 塗料(14)
- 日用品(13)
- 建築金物(12)
- 家電(12)
- 防災用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- エンジン工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(444)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(32)
- 大正天びん製作所(28)
- PROST's(26)
- コガネイ(12)
- タニタ(12)
- ナリカ(12)
- 山崎実業(9)
- COTEK(コーテック)(9)
- 神棚の里(9)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(8)
- ローバル(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- サンワサプライ(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- 日本ペットフード(5)
- THK(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「500-g2」の検索結果

シェルフパワー
アステージ(I.BEAM)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。 上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。 棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。付属品仕切り板×6仕様棚2段付き色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿ありRoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(500g×20個)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
500g( 2g) 上皿はかり
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷ひょう量(g)500最小目盛(g)2エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
ウエイトグローブ 500 (500g×2)
DANNO(ダンノ)¥3,198税込¥3,5181組7日以内出荷手の甲部分に重りが入っています。肌触りの良いネオプレーン生地採用!。マジックテープ式。材質本体:ネオプレーン、内材:砂鉄質量(kg)0.5×2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×19×4
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ
鳥繁産業¥5,598税込¥6,1581箱(28個)5日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ。仕様:背貼タイプ材質水/吸水性ポリマー
保冷剤 ファインパック 不織布タイプ
鳥繁産業¥5,798税込¥6,3781箱(28個)5日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。仕様:背貼タイプ材質水/吸水性ポリマー
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
AZ菜園ベジプランター浅型500
安全興業(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(20個)6日以内出荷から8日以内出荷広口で浅型仕様 葉野菜の栽培に適してます。適度な広さと深さで、種まきしやすく葉野菜が育ちやすい。足付きタイプで、通気性、排水性に優れています。用途家庭菜園にぴったり材質R-PP長さ(mm)約400幅(mm)約500高さ(mm)約180
スプリットシンカー
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)¥439税込¥4831袋(2個×1袋)6日以内出荷*低比重、高硬度のブラス(真鍮)素材を採用。 *ラインを切らず、リグはそのままでシンカーの交換が可能。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。 *ラインを屈折させず、痛めにくい構造と特殊表面加工処理。 *スリット構造により、アタリをダイレクトに伝達。 *表示している1個あたりの重量は平均値です。用途ラインを切らずにウエイトを交換可能。豊富なウエイトバリエーション。付属品スプリットストッパーS×2個付き色クロム
【冷蔵】KUZE シュレッドチーズUSA 500g x2
KUZE¥2,598税込¥2,8061セット(2個)3日以内出荷アメリカ産のみのナチュラルチーズをブレンドした伸びが特長のミックスチーズです。加熱してご使用下さい。開封後は温度管理の正確な冷蔵庫で保管し、賞味期限に関わらず、すみや かにお召し上がり下さい。(枠外記載)備考冷蔵
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1500シリーズ
コガネイ¥100,980税込¥111,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
【冷凍】マルコーフーズ 長芋ダイスカット 500g x2
マルコーフーズ¥2,998税込¥3,2381セット(2個)3日以内出荷北海道産の長芋を食べやすいダイスカットにして、長芋特有のサクサクした食感を残す様に急速凍結して仕上げました。保存方法冷凍
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ
コガネイ¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1500シリーズ
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
【G2】500Lm充電式キーライト
WUBEN(ウーベン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+500g保冷剤×2)
WILLTEX¥12,100税込¥13,3101セット4日以内出荷猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。セット内容アイスアーマー保冷剤500g×2個、専用ビブス×1着種別ビブス材質保冷剤:水、塩類 外装:アルミサイズ保冷剤:W250×D250×H10mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm質量(g)保冷剤:500混率(%)ビブス:ポリエステル95、ポリウレタン5機能冷却時間冷凍:(目安)9~12時間冷却温度(℃)表面0/裏面5
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz)
SIGLENT¥1,598,000~税込¥1,757,800~1個6日以内出荷から33日以内出荷【最大2GHz帯域・4ch対応ハイエンドオシロスコープ】500MHz/1GHz/2GHzの帯域ラインアップに対応。高速デジタル回路、高速シリアル通信、電源・SI解析など先端の研究開発・評価試験に最適。導入後の帯域アップグレードにも対応し、長期運用も安心。 【最大10GSa/s・500Mptsロングメモリ】最高5GSa/s(ESRモード時10GSa/s)の高速サンプリングと最大500Mptsメモリにより、高速現象と長時間波形を同時に高分解能で観測可能。 【高速波形更新&高度な解析】最大170,000波形/秒(シーケンスモード時750,000 wfm/s)の高速更新で、低発生頻度の異常も確実に捕捉。豊富な解析機能とハードウェアズームで詳細評価を実現。 【12.1インチタッチUIで快適操作】高解像度12.1インチタッチスクリーンを搭載。直感的なマルチタッチ操作と高速レスポンスで、日常のデバッグ作業を効率化。用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:170000wfm/s(ノーマルモード)、750000wfm/s(シーケンスモード)、8-bit Hi-Resモードで最大16-bit、デジタルチャンネル:16ch質量(kg)5.5チャンネル数4ch+EXT分解能8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sメモリ長さ500M
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ホワイト(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 マゼンタ(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ブルー(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
Ch500e2in1G5 MeTeKomp540/4/他64/Chr/11.6
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio 540 プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4 ●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:12区分 10.4 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:MediaTek ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス●ストレージタイプ:UFS オンボード ●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:800MHz LPDDR5 ●ライセンスOS:OSなし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4K (3840x2160ドット)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.33x289.7x212 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリー●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目●電波法:適合●電波法備考:対象品目電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1290最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
板目表紙
コクヨ(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1冊(10枚)ほか当日出荷丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。 表も裏も白色のため、両面とも使用できます。エコマーク認定認定紙厚(g/m2)500紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定番号17 112 042
板目表紙
今村紙工(20件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(10枚)ほか当日出荷表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても色ホワイトエコマーク認定認定紙厚(mm)約0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 060
力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット4日以内出荷本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。適合機種C15-1624力学台車F-2セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
...

























![[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431102-130510-02.jpg)