カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-hd029」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継アダプタ サンワダイレクト

    中継アダプタ

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
    材質亜鉛合金(筐体カバー)質量(g)約12コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス - メス
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M3図解NoBSD-5010LT センタノスズル部品_No.24、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.34、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.14、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.76、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.36、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.21、BSA-420JES ブーム噴管、ノズル部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.22、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.37、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.21、BSM-1670LT-HD センタノズル部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.21、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.35など