カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- 機構部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(5)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- GVS(46)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- スイデン(7)
- リスパック(4)
- 日動工業(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- タイガースポリマー(1)
- 桑和(1)
- フジモリ産業(1)
- 中央化学(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 三洋試験機工業(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- フカガワ(1)
- 藤田(1)
- リボン(1)
「500パイ」の検索結果

タイフレキホース V型PAL
タイガースポリマー¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
フレキシブルダクト
(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
送排風機用ダクトホース
藤田¥23,980~税込¥26,378~1式翌々日出荷から3日以内出荷火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
C-AP丸カップ 身
中央化学(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。材質A-PET商品タイプ本体
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体
リスパック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。材質バイオPET
バイオカップ
リスパック¥1,498税込¥1,6481パック(50個)当日出荷従来のクリーンカップにバイオPETを一部混合させた植物由来の汎用透明丸カップ。材質A-PET寸法(mm)Φ101×80直径(Φmm)101商品タイプ本体
バイオカップ
リスパック¥37,980~税込¥41,778~1ケース(50枚×20袋)ほか翌日出荷から3日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET! シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。材質バイオPET商品タイプ本体
【冷凍】リボン食品 パイシートPL500 2枚入
リボン¥3,998税込¥4,3181セット(1個)3日以内出荷保管場所を取らないロール状のピケ無しパイシートです。拡げてカットし、自由なサイズに成型ができます。保存方法冷凍
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,299税込¥2,5291個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:20寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ12-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,672税込¥1,8391個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:12寸法B16寸法C10寸法H10締付ねじM4寸法W20
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ15-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,986税込¥2,1851個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:15寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ13-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:13寸法B16寸法C10寸法H10締付ねじM4寸法W20
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ16-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:16寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ19-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:19寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ06-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状ストッパA□6W15B10H6C8記号形状記号:SQ-500締付ねじM3
ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ20-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USQ-500材質SUS304形状ストッパ寸法□A:20寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ10-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,076税込¥4,4841個11日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USQ-500材質SUS304形状ストッパ寸法□A:10寸法B13寸法C10寸法H10締付ねじM4寸法W20
ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ16-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781個11日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USQ-500材質SUS304形状ストッパ寸法□A:16寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入
GVS¥37,380~税込¥41,118~1箱(24個)当日出荷から8日以内出荷速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-40
斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)
三洋試験機工業¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
ニュートカップ
リスパック¥28,980税込¥31,8781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。丸型。蓋は別売り。材質PLA容量(mL)約620寸法(Φ×mm)120×80商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ
GVS¥41,980~税込¥46,178~1箱(12パック×1個)6日以内出荷から7日以内出荷USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ
GVS¥49,980税込¥54,9781箱(12パック×1個)6日以内出荷PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-26
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ
GVS¥23,980税込¥26,3781箱(12パック×1個)6日以内出荷USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-09
バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ
GVS¥29,980税込¥32,9781箱(12パック×1個)6日以内出荷PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。