液晶モニタアーム 薄型ショートクランプサンワサプライ3日以内出荷
わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。上下2面のデュアルタイプ。2台のモニターを上下で設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台適合ディスプレイ:VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具などセット内容ディスプレイブラケット×2、アーム×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、支柱(上)、支柱(下)、ジョイントパーツ、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)×2、ボルト(M6×10mm)×6、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器75×75、100×100寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35総耐荷重(kg)18(モニター1台あたり9まで)※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)・360