カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(17)
- 農業機械(15)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(7)
- バイク純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 医療(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(18)
- SMC(12)
- 三菱(11)
- コガネイ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- トヨタ(9)
- AGRAS(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- サンコー(三甲)(8)
- 椿本チエイン(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 三菱電機(4)
- Kawasaki(4)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5001-b」の検索結果

イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ
EVER GREEN¥19,980~税込¥21,978~1個(500本)ほか4日以内出荷イノキュレーティングループのループとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
ルビポール XS5001B
UVEX(ウベックス)¥279税込¥3071双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚×20冊)当日出荷大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズ中シリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×25グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ルビポール ENB5001B
UVEX(ウベックス)¥449税込¥4941双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥639税込¥7031冊当日出荷から6日以内出荷背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。 中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。用途薄型だから、持ち運びに便利。仕様替背紙式材質表紙/R-PP,ポケット/PPサイズA4-S高さ(mm)300外幅寸法(mm)227
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
コンラージ棒
サンセイ医療器材¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)当日出荷ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
黒いコンラージ棒
ケニス¥10,980税込¥12,0781袋(1000本)当日出荷から翌日出荷廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。材質PS滅菌電子線滅菌入数10本×100袋
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
エアフィルタ Fシリーズ
コガネイ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
牛クレスト5本指熔手(薄手)
柏田製作所¥2,798~税込¥3,078~1双ほか4日以内出荷から37日以内出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュサイズF規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚頭囲(cm)52~65生地Suzumi DRY/涼みドライ![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)
握力計[グリップA] TKK5001
アズワン¥31,900税込¥35,0901個翌々日出荷から8日以内出荷計測針は強化プラスチックで保護されています。仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
立型かくはん機 (中速・ギア減速式)
阪和化工機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
500番スナップ
石崎プレス工業¥8,998税込¥9,8981箱3日以内出荷から4日以内出荷糸切れの心配がなく布地にしっかり密着するスナップボタン。ストレスなく開閉が可能です。運動会のゼッケン、ズボンの裾、セーラー服の襟、子供服のえり、ブラウス、スカート、裾の見えないところ等、その他スナップの取替えボタンにご使用いただけます。用途ソーイング用に使うスナップボタンです。材質真鍮
エアフィルタ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350
E-CON(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)661奥行(mm)508容量(L)70間口(mm)338フタの種類ペダル式
ドライブ、礼装用手袋
ウインセス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(6双)4日以内出荷一般的には白のみですが、汚れが目立ちにくい黒を採用した滑り止め付き綿手袋。色黒素材綿、 掌PVCドット加工RoHS指令(10物質対応)対応
スティック型モバイル充電バッテリー
マクセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
ルブリケータ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
18650リチウムイオン電池2本入り
水鏡¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67![キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618642-140828-02.jpg)
キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
ハンドルカバー リプリーブ
ボンフォーム¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷握り心地やわらか!太巻きハンドルカバー。環境にやさしいリサイクル素材使用。この製品に使用している生地(リプリーブ)はペットボトルをリサイクルして作られた環境にやさしい素材です材質(表地)ポリエステル質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×47
エアブリーダAHBシリーズ
コガネイ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。低油圧回路の配管内にたまった気泡を抜き、安定した速度制御を可能にします。用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
フットコントロールKIT BLK
GALESPEED(ゲイルスピード)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷から8日以内出荷ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から6日以内出荷機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上



























![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)








![キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618642-140828-02.jpg)





![OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613925-210322-02.jpg)