カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「5001-k20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスト・イット 75X25mm 3M(スリーエム)

    ポスト・イット 75X25mm

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1箱(2400枚)
    当日出荷
    オフィスの定番、ポスト・イット 通常粘着製品です。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。古紙100%の再生紙を使用しています。たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえています。
    仕様はがせるタイプ、通常粘着タイプトラスコ品番424-4038材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系形状短冊形イエロー・ピンク・ブルー・グリーンシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート入数パック:100枚×24冊
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル アイメックス

    CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル

    アイメックス
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷
    CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電圧DC5V角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75保証期間5年安全規格CE、Class B、FCC、RoHS特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux動作温度範囲(℃)-20~55落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下