カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「500hps」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
    用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
  • 重荷重用キャスター500HPS・自在車(イモノホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    重荷重用キャスター500HPS・自在車(イモノホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.502BPS-CU200旋回半径(mm)163ストッパーなし偏芯E(mm)58取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー モリト

    ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー

    モリト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
    用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
  • Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬ドリル B284HPS ケナメタル

    超硬ドリル B284HPS

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B286HPS ケナメタル

    超硬ドリル B286HPS

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B272HPS ケナメタル

    超硬ドリル B272HPS

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B275HPS ケナメタル

    超硬ドリル B275HPS

    ケナメタル
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B285HPS ケナメタル

    超硬ドリル B285HPS

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B273HPS ケナメタル

    超硬ドリル B273HPS

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B274HPS ケナメタル

    超硬ドリル B274HPS

    ケナメタル
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B271HPS ケナメタル

    超硬ドリル B271HPS

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-4140-01仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    撹拌部サイズ(mm)350×350×145回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

    バンドー化学
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • DE10-STANDARD 開発ボード Terasic

    DE10-STANDARD 開発ボード

    Terasic
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
    仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
  • デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    181,000税込199,100
    1台
    9日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-4140-01-22校正証明書点検・検査書
  • 投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン

    投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ

    アズワン
    14,600税込16,060
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)