カテゴリ

  • 保管用品(41)
    • 軽・中量棚本体(単体)(18)
    • 軽・中量棚本体(連結)(23)
絞り込み
ブランド
  • イトーキ(18)
  • TRUSCO(16)
  • サカエ(6)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
奥行(mm)
  • ~500(32)
  • ~1000(27)
耐荷重(kg/段)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(6)
  • 300(2)
  • 500(12)
高さ(mm)
  • 1211(2)
  • 1511(4)
  • 1811(2)
  • 2100(18)
  • 2106(1)
  • 2111(2)
  • 2400(7)
  • 2402(1)
  • 2411(4)
間口(mm)
  • ~1000(19)
  • ~1500(21)
  • ~2000(19)
棚段数
  • 7
  • 1(2)
  • 2(31)
  • 3(220)
  • 4(388)
  • 5(310)
  • 6(166)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 色グレー(36)
  • 色ブラック(20)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(21)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
  • 220(1)
  • 282(2)
  • 370(1)
  • 432(2)
  • 481(1)
  • 520(1)
  • 581(1)
  • 582(2)
  • 731(2)
  • 931(2)
220・282・370・432・481・520・581・582・731・931
棚板内寸・間口(mm)
  • 795(1)
  • 840(5)
  • 843(2)
  • 961(1)
  • 1120(1)
  • 1140(5)
  • 1143(2)
  • 1261(1)
  • 1420(1)
  • 1440(5)
  • 1443(2)
  • 1561(1)
  • 1720(1)
  • 1740(5)
  • 1743(2)
  • 1861(1)
795・840・843・961・1120・1140・1143・1261・1420・1440・1443・1561・1720・1740・1743・1861
総耐荷重(kg)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 1000(1)
  • 2500(4)
500・600・1000・2500
材質(本体)
  • スチール(11)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(15)
  • 30(1)
  • 50(6)
25・30・50
質量(kg)
  • 50(2)
  • 100.6(1)
  • 101.5(1)
  • 103.6(1)
  • 105.6(1)
  • 106.8(1)
  • 108.1(1)
  • 110.6(1)
  • 110.8(1)
  • 111(1)
  • 112.6(1)
  • 113.9(1)
  • 114.3(1)
  • 115.1(1)
  • 115.5(1)
  • 116.8(1)
  • 117.7(1)
  • 119.3(1)
  • 120.8(1)
  • 121.8(1)
50・100.6・101.5・103.6・105.6・106.8・108.1・110.6・110.8・111・112.6・113.9・114.3・115.1・115.5・116.8・117.7・119.3・120.8・121.8・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(18)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kg」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放型棚 サカエ

    開放型棚

    サカエ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • 開放型棚 サカエ

    開放型棚

    サカエ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート16枚仕様組立式奥行(mm)600間口(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)120
  • ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/連結) サカエ

    ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/連結)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスブラック高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/単体) サカエ

    ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/単体)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスブラック高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
  • TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間20分(2人)棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30
  • ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) サカエ

    ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/連結) サカエ

    ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/連結)

    サカエ
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)600段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D900×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D900×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)900段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W1500×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    99,980税込109,978
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W900×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W900×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    61,980税込68,178
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)900高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W1200×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W1200×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    75,980税込83,578
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1200高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 200kg W1800×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 200kg W1800×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。1段あたり200kgの耐荷重を備え、保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1800高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    57,980税込63,778
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)900高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    73,980税込81,378
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)900高さ(mm)2100奥行(mm)600段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W900×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    48,980税込53,878
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)900高さ(mm)2100奥行(mm)300段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    89,980税込98,978
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    71,980税込79,178
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)300段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    87,980税込96,778
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1200高さ(mm)2100奥行(mm)600段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    68,980税込75,878
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1200高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1200×D300×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    57,980税込63,778
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1200高さ(mm)2100奥行(mm)300段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1800高さ(mm)2100奥行(mm)600段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1500×D600×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1500高さ(mm)2100奥行(mm)600段数7段サービス分類組立・設置・取付
  • 軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉 イトーキ

    軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D450×H2100〈配送時組立サービス付〉

    イトーキ
    95,980税込105,578
    1台
    25日以内出荷から31日以内出荷
    軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。
    幅(mm)1800高さ(mm)2100奥行(mm)450段数7段サービス分類組立・設置・取付