カテゴリ

  • 保管用品(3)
    • 軽・中量棚本体(単体)(2)
    • 軽・中量棚本体(連結)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
奥行(mm)
  • ~500(2)
  • ~1000(3)
耐荷重(kg/段)
  • 300(2)
  • 500(1)
高さ(mm)
  • 1511(2)
  • 1811(1)
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(2)
  • ~2000(2)
棚段数
  • 8
  • 1(2)
  • 2(31)
  • 3(219)
  • 4(387)
  • 5(309)
  • 6(166)
  • 7(41)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
色
  • 色グレー(3)
グレー
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(1)
840
材質(本体)
  • スチール(1)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(3)
25
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kg」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
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
"500kg" 棚段数:8 【通販モノタロウ】