カテゴリ
- 制御機器(2,319)
- バイク純正部品(1,095)
- 農業機械(942)
- パソコン/周辺機器(384)
- 科学研究・開発用品(358)
- 測定用品(221)
- 防犯用品(165)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- メカニカル部品(144)
- 空調・照明・電設資材(136)
- 印刷用紙/インク/印刷機(89)
- 家電(86)
- 医療(71)
- 安全用品(68)
- 卓上消耗品(67)
- 学童・教育用品(66)
- 厨房用品(56)
- 清掃用品(50)
- 梱包用品(49)
- 事務用品(42)
- 電気材料(40)
- 電動工具(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 店舗什器・備品(29)
- 研磨材(25)
- 日用品(23)
- 救急・衛生(22)
- 作業服(22)
- 自動車純正部品(19)
- カー用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 測定関連サービス(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- バッテリー・電装(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 作業工具(14)
- 防災用品(13)
- 保管用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- ヘルスケア(8)
- 整備工具・収納(8)
- 機構部品(6)
- 介護用品(6)
- 手袋(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- バイク部品(5)
- 安全標識(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- テープ(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- DiodesZetex(89)
- HIROSE(ヒロセ電機)(64)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- omron(オムロン)(104)
- ON SEMICONDUCTOR(64)
- onsemi(159)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- RS PRO(169)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
- VISHAY(65)
- WURTH ELEKTRONIK(103)
- エスコ(107)
- コガネイ(150)
- ジーエルサイエンス(72)
- ホンダ(1,095)
- 三菱電機(176)
- 日本モレックス(molex)(82)
- 武藤化学(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「500ma」の検索結果

ヒューズ(500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379アズワン品番65-8094-66
管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns
VISHAY¥999~税込¥1,099~1袋(200個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 500mA 72V 0.25A
LITTELFUSE¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A
BOURNS¥589税込¥6481袋(10個)翌々日出荷動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0451.500MRL
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ターミナル材質: 金メッキmm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm高電圧NPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)
SIBA¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。用途結束バンドツール材質(本体)セラミックシリーズGZ定格電圧(V)AC DC1000定格電流(mA)500サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度FF
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-604アズワン品番65-8094-79
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32
STMicro¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXP
LITTELFUSE¥719税込¥7911袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 300ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 500mA, 200V, 2-Pin DO-35
ON SEMICONDUCTOR¥2,998税込¥3,2981袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 4.56mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 1.91mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω種類管型ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥2,698税込¥2,9681袋(50個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 60 V, 500mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥2,198税込¥2,4181袋(50個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥1,698税込¥1,8681袋(100個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 4.58mm高電圧PNPトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500MXP
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
ROHM¥879税込¥9671袋(25個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 VPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 500mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。溶断速度 = SB。本体材質 = 熱可塑性。本体直径 = 8.35mm。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 22mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A
BOURNS¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大40定格電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.25 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.500MXP
LITTELFUSE¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.500MXP
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXP
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷Littelfuse即断型3AGヒューズ - 312シリーズ. Littelfuse 312シリーズの即断型3AGヒューズは、常に信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を提供し、幅広い用途の要件に対応しています。 用途範囲が幅広く、使いやすいため、標準の即断型ガラスチューブヒューズとして使用することができます。 主に、電気機器の補助的な保護やコンポーネントや内部回路を個別に保護する利用機器としての使用に最適です。仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 312定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32V dc ERBRE0R50V
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材本体高さ(mm)0.54定格電流(mA)500本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
...