カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- KSフィルター(2)
- NEXXS(ネクサス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 東海(1)
- 東日興産(TN)(1)
- PMC(1)
- セムコーポレーション(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)
「500ss-b」の検索結果

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(90枚×2冊)当日出荷強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥279税込¥3071パック(70枚×2パッド)当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it形態単品
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から4日以内出荷純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)翌々日出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
メインワイヤーハーネス81-4245
PMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4245。【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] H1B 72
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
Lutzハンディドラムポンプ
LUTZ Pumpen Gmbh¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
VINTAGE リムキット
NEXXS(ネクサス)¥84,980税込¥93,4781セット62日以内出荷前後エクセル製アルミリムとスティールスポーク、スティールニップルのセット。強度としなやかさを兼ね備えたスチール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。スポークデザインを限りなくオリジナルにこだわり、スポークの表面処理は亜鉛メッキ、ニップルはスチール製、表面処理はクロメートになり、耐久性を十分考慮した逸品です。ノスタルジックなエッジラインが特徴な、エクセル製のH型アルミリムとのコンビネーションで個性豊かに。セット内容EXCEL H型アルミリム:前後 NEXXS VINTAGE スポークセット:前後色シルバー
VINTAGE ワイドリムキット
NEXXS(ネクサス)¥94,980税込¥104,4781セット62日以内出荷ノスタルジックなエッジラインが特徴な、エクセル製のH型アルミリムとのコンビネーションで個性豊かに。クラシカルな元々のスタイルを保ちながら現代風にアップグレード。スタンダードリムサイズをワイドに変更することにより、タイヤ選択の幅を広げスタイルもグラマスに変化いたします。専用前後スポーク同梱によりワンパッケージにて組み上げれます。セット内容EXCEL H型アルミリム:前後 NEXXS VINTAGE スポークセット:前後色シルバー