カテゴリ
- 農業機械(18)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(11)
- 切削工具(9)
- テープ(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(12)
- brembo(11)
- セントラルコンベヤー(6)
- ヤンマー(5)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- ノーブランド(4)
- イスカル(3)
- 岩田製作所(3)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- タカノ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- グーリング(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- AMPHENOL(2)
- カンペハピオ(1)
- 京セラ(1)
- 太陽工業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5015-10」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)
カンペハピオ(42件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1缶(0.2L)ほか当日出荷から10日以内出荷[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
とりあえずミラー 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!用途外装パーツ適合19~31mmΦのミラーステー形状角型寸法(mm)305×228質量(g)890取付方式ボルト止め取付可能寸法(mm)Φ19~31サイズ(mm)305×228
安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品色ホワイト
AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ¥689税込¥7581冊当日出荷不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。 360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ミニフラップホイル
ニューレジストン¥4,298税込¥4,7281箱(5本)当日出荷から41日以内出荷異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
共通摺合丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から5日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269