カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 家電(3)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 住商モンブラン(2)
- AVENGER(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- コンドーテック(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- キリウス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 協和精工(1)
- VSテクノロジー(1)
- フォーク(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
「5018l」の検索結果

超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
コックコート 兼用 長袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」の男女兼用コックコート。シンプルなデザインをベースに、配色テープや立体的なボタン、比翼仕立ての合わせなど、凝ったディテールが魅力です。袖口は折り返しても着られるスリット入りで、配色テープのアクセントもプラス。左袖には便利なペン刺しポケットも付いています。ブラウンの身生地にベージュを合わせたシックな配色は、落ち着きのある上品な雰囲気。上半身に視線を集める、厨房でもホールでも映える一着です。制電加工と、O-157対応の抗菌加工をプラスしています。色ブラウン混率(%)ポリエステル65/綿35生地単糸ツイル生地性能抗菌
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から32日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781缶(200個)8日以内出荷から29日以内出荷原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
シーブ用SL形円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から7日以内出荷JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
ニットシャツ 兼用 半袖
住商モンブラン¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン色ブラウン/ベージュ混率(%)ポリエステル90% キュプラ10%機能透け防止、吸汗速乾、防汚素材モイステックス鹿の子性別男女兼用
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥239税込¥2631リンク当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4320容量(L)18アズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4314容量(L)18アズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
AVENGER¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
アコースティックギター用セミハードケース
GATOR Case¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷12弦対応のドレッドノートギターをしっかり守る。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、移動も安心・快適に。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターを保護。・12弦・6弦のドレッドノートタイプに対応した専用設計でフィット感抜群。・内部に2つの収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・内寸(約):全長109.2cm/ボディ長56.4cm/ボディ幅(上部32cm・中部30.5cm・下部40.9cm)/厚さ12.4cm。・外寸(約):長さ119cm × 幅45.7cm × 高さ18.4cm。・重量:約3.1kg(6.8lbs)。・JANコード:0716408501901。・型番:GL-DREAD-12 / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GATOR GL-DREAD-12は、12弦アコースティックギターにも対応するセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。
PANTONE メンズストレートパンツ 5018SC
フォーク¥4,198~税込¥4,618~1枚6日以内出荷ラクラク動ける、すっきりパンツ PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き 両脇ポケット付き 総ゴム、ウエストひも入り仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)![電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874816-240906-02.jpg)
電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷寸法(mm)【庫内】273×325×181質量(kg)11.9外形寸法(mm)458×349×281定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)
コンドーテック¥56,980税込¥62,6781袋(10本)9日以内出荷から22日以内出荷夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング○
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)32日以内出荷トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類




















![電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874816-240906-02.jpg)