カテゴリ
- 自動車純正部品(899)
- 農業機械(529)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
- 制御機器(149)
- バイク純正部品(117)
- トラック純正部品(100)
- メカニカル部品(43)
- 自動車補修部品(40)
- 建築金物(28)
- 測定用品(25)
- 事務用品(21)
- バイク部品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 電気材料(16)
- 機構部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(15)
- 物流用品(13)
- 電動工具(13)
- 整備工具・収納(10)
- 自転車部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 作業工具(10)
- エンジン工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 医療(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(5)
- 測定関連サービス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(489)
- KITO(キトー)(10)
- MAZDA(マツダ)(476)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SIEMENS(38)
- SMC(91)
- UDトラックス(96)
- エスコ(11)
- コガネイ(90)
- スバル(44)
- トヨタ(67)
- ナカバヤシ(17)
- ニッサン(257)
- ホンダ(100)
- ミツビシ(59)
- ヤンマー(24)
- 三菱(11)
- 三菱電機(23)
- 日本製線(15)
- ブランドをもっと見る
「501a」の検索結果

SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。パターンD501A
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA501A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷型式VNA5ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4弁形式(1) N.C.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501A)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥140~税込¥154~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥72~税込¥79~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1![メクール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)
メクール
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スプロケット工具 ブラック
BIKEHAND¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK色ブラック
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スナップリングプライヤー
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
...



























![メクール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)