カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「502-321」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 潅水コンピューター(凍結防止つき) カクダイ

    潅水コンピューター(凍結防止つき)

    カクダイ
    22,880税込25,168
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
    電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 潅水コンピューター用保護カバー カクダイ

    潅水コンピューター用保護カバー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    502-321、502-323用保護カバー
    適合品番502-321、502-323
  • ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・パワーフレックス

    Luci(ルーチ)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • ZENBU SASAE GANE ホンダ

    ZENBU SASAE GANE

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
    材質黄銅アンティークゴールド
  • 雨センサー取付け台 カクダイ

    雨センサー取付け台

    カクダイ
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
    浄水コンピューター用、雨センサー取付け台
    適合品番502-321/502-344
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
    材質黄銅
  • 21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    名称PAN指示薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物