カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「502579-0000」の検索結果

Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000
日本モレックス(molex)¥689税込¥7581箱(100個)当日出荷仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング