カテゴリ
- 建築金物(11)
- バイク純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- 自動車純正部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- カネソウ(11)
- SMC(8)
- 大同DMソリューション(8)
- 岩田製作所(6)
- Kawasaki(6)
- brembo(6)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TDK(4)
- KSフィルター(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 京セラ(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ナベル(2)
- KYOWA(協和製作所)(2)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5045-02」の検索結果

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399税込¥4391パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥96税込¥1061枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
水槽 16L PP CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
コントロールユニット CU-210型用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
卓上恒温水槽 CU-210型
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
鋼製プレート
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応